Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools ERGOTORQUEmax Schlagkappen-Schraubendreher, PH1, kurze Form


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
KS Tools ERGOTORQUEmax Schlagkappen-Schraubendreher, PH1, kurze Form
KS Tools ERGOTORQUEmax Schlagkappen-Schraubendreher, PH1, kurze Form
KS Tools ERGOTORQUEmax Schlagkappen-Schraubendreher, PH1, kurze Form
KS Tools ERGOTORQUEmax Schlagkappen-Schraubendreher, PH1, kurze Form
KS Tools ERGOTORQUEmax Schlagkappen-Schraubendreher, PH1, kurze Form
KS Tools ERGOTORQUEmax Schlagkappen-Schraubendreher, PH1, kurze Form
Artikel-Nr.:
     5417B-p1381247
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     151.1201
EAN/GTIN:
     4042146742983
Suchbegriffe:
PH Schraubendreher
PH Schraubenzieher
Phillips-Schraubendreher
Phillips-Schraubenzieher
  • DIN ISO 8764
  • extra kurze Klinge
  • mit 2-Komponentengriff
  • schützende Schlagkappe am Griffende
  • Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 / ISO 1174 in der Schlagkappe
  • ideal zur Verwendung mit T-Griff Schraubendrehern und Ratschen
  • optimale Drehkraftübertragung
  • gehärtete Klinge
  • verchromt mit brünierter Spitze
  • Klinge aus Chrom Vanadium
Weitere Informationen:
Kugelkopf:
Nein
Abtriebsform:
Kreuzschlitz Phillips
Schlagkappe:
Ja
Griffmaterial:
2-Komponenten-Kunststoff
VDE-geprüft:
Nein
Griff:
Längsgriff
Klingenform:
Sechskant
Abtriebsgröße:
1
Klingenmaterial:
Stahl
Ausführung Griff:
2-Komponentengriff
Grifflänge:
60
Hersteller:
KS Tools
Schaftlänge:
38
Gesamtlänge:
98
Gewicht:
40
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Weitere Suchbegriffe: Schraubendreher PH, Schraubenzieher PH, phillips-schraubendreher ph1, ph schraubendreher, KS, Tools, ERGOTORQUEmax, Schlagkappen-Schraubendreher,, PH1,, kurze
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
352
1
€ 19,90*
ab € 4,04*
€ 5,91*
7 Tage
352
1
€ 4,95*
ab € 4,66*
€ 6,80*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 4,87*
€ 7,52*
7 Tage
352
1
€ 5,99*
ab € 5,65*
€ 8,40*
26 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 6,07*
€ 9,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.