Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools ERGOTORQUEmax Schlitz-Schraubendreher, 5,5 mm, 250 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
KS Tools ERGOTORQUEmax Schlitz-Schraubendreher, 5,5 mm, 250 mm
KS Tools ERGOTORQUEmax Schlitz-Schraubendreher, 5,5 mm, 250 mm
KS Tools ERGOTORQUEmax Schlitz-Schraubendreher, 5,5 mm, 250 mm
KS Tools ERGOTORQUEmax Schlitz-Schraubendreher, 5,5 mm, 250 mm
KS Tools ERGOTORQUEmax Schlitz-Schraubendreher, 5,5 mm, 250 mm
KS Tools ERGOTORQUEmax Schlitz-Schraubendreher, 5,5 mm, 250 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p1381255
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     151.1215
EAN/GTIN:
     4042146742914
Suchbegriffe:
Schlitz-Schraubendreher
Schlitz-Schraubenzieher
Schlitzschraubendreher
Schlitzschraubenzieher
  • DIN 5265
  • mit 2-Komponentengriff
  • mit Antriebssechskant
  • schützende Schlagkappe am Griffende
  • Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 / ISO 1174 in der Schlagkappe
  • ideal zur Verwendung mit T-Griff Schraubendrehern und Ratschen
  • optimale Drehkraftübertragung
  • gehärtete Klinge
  • verchromt mit brünierter Spitze
  • Klinge aus Chrom Vanadium
Weitere Informationen:
Kugelkopf:
Nein
Abtriebsform:
Schlitz
Schlagkappe:
Nein
Griffmaterial:
2-Komponenten-Kunststoff
VDE-geprüft:
Nein
Griff:
Längsgriff
Klingenform:
Sechskant
Abtriebsgröße:
5,5
Klingenmaterial:
Stahl
Ausführung Griff:
2-Komponentengriff
Grifflänge:
100
Hersteller:
KS Tools
Schaftlänge:
150
Gesamtlänge:
250
Gewicht:
225
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Weitere Suchbegriffe: schlitz-schraubendreher ks tools, schlitz-schraubendreher, schlitzschraubendreher 0,5x150, KS, Tools, ERGOTORQUEmax, Schlitz-Schraubendreher,, 5,5, mm,
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
274
1
€ 19,90*
ab € 5,34*
€ 7,70*
7 Tage
274
1
€ 4,95*
ab € 6,15*
€ 8,81*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 6,43*
€ 9,71*
7 Tage
274
1
€ 5,99*
ab € 7,48*
€ 11,04*
26 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 7,80*
€ 11,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.