Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1381372 Herst.-Nr.: 917.1449 EAN/GTIN: 4042146734698 |
| |
|
| | |
| - 6-kant
- FlankTraction-Profil
- nach DIN 3124 / ISO 2725
- Innenvierkant nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelfangrille
- lange Ausführung
- für Handbetätigung
- matt satiniert
- Chrom Vanadium
Weitere Informationen: | | Norm: | DIN 3120, ISO 1174, DIN 3124, ISO 2725 | Ausführung: | Stecknuss | Auswertungsgruppe: | Handwerkzeug | Schlüsselweite in Zoll: | 9/16 | Abtriebsform: | Außensechskant | Abtriebsgröße (in Zoll): | 9/16 | VDE-geprüft: | Nein | Antriebsform: | Vierkant | Antriebsvierkant: | 1/4 | Hersteller: | KS Tools | Gesamtlänge: | 50 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: KS, Tools, 1/4", Sechskant-Stecknuss,, lang,, 9/16'' |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 7,50* | ab € 1,65* | € 2,43* | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 1,90* | € 2,80* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 1,94* | € 2,94* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 5,90* | ab € 2,01* | € 3,40* | | | | | | 26 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 2,66* | € 4,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|