Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Schraubwerkzeug
>
Steckschlüsselsatz
>
Artikel
KS Tools 3/8" Steckschlüssel-Satz, 66-tlg.
Menge:
Stück
Produktinformationen:
KS Tools
icecat
Lager 5417
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
5417B-p1381447
Hersteller:
KS Tools
Herst.-Nr.:
951.0666
EAN/GTIN:
4042146786987
Suchbegriffe:
Einhand-Knarrensatz
Knarrenkasten
Nusskasten
Ratschenkasten
6-kant
FlankTraction-Profil
matt satiniert
Chrom Vanadium
in stabilem Kunststoffkoffer
Weitere Informationen:
Verpackung:
Kunststoffkoffer
Gewicht:
4670
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Abtriebsform:
Außensechskant
Mit Knarre:
Ja
Anzahl der Teile:
66
Satzinhalt Größe:
3/8
Antriebsvierkant:
3/8
Hersteller:
KS Tools
... >
Schraubwerkzeug
>
Steckschlüsselgarnitur
>
Steckschlüsselgarnitur KS Tools
Weitere Suchbegriffe:
Sechskant-Steckschlüssel-Satz
,
Steckschlüssel-Satz
,
Steckschlüsseleinsatz Sortiment
,
Steckschlüsselkoffer
,
Steckschlüsselsatz
,
ks tools knarrenkasten 3/8"
,
einhand knarrensatz
,
ks tools knarrenkasten
,
KS
,
Tools
,
3/8"
,
Steckschlüssel-Satz,
,
66-tlg.
Angebote
(8)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 90,34*
€ 114,55*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 93,63*
€ 115,45*
Lager 260
7 Tage
116
Frei Haus
ab € 93,40*
€ 115,46*
Lager 1955
8 Tage
116
€ 5,99*
ab € 91,69*
€ 116,83*
Lager 6922
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 97,67*
€ 120,27*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,55*
€ 136,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,34*
€ 130,11
pro Stück
ab 4 Stück
€ 109,01*
€ 129,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,67*
€ 123,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,88*
€ 117,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,34*
€ 107,50
pro Stück
Lagerstand:
Lager 5417
Versand:
Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 5417
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
3/8" Bit-Stecknuss Innensechskant, 10mm
KS Tools
917.3857
ab € 2,28*
Sonstiges
3/8" Bit-Stecknuss Innensechskant, 3mm
KS Tools
911.3863
ab € 3,04*
Sonstiges
3/8" Bit-Stecknuss Innensechskant, 4mm
KS Tools
911.3864
ab € 3,06*
Sonstiges
3/8" Bit-Stecknuss Innensechskant, 5mm
KS Tools
911.3865
ab € 3,05*
Sonstiges
3/8" Bit-Stecknuss Innensechskant, 6mm
KS Tools
911.3866
ab € 3,04*
Sonstiges
3/8" Bit-Stecknuss Innensechskant, 7mm
KS Tools
911.3867
ab € 3,06*
Sonstiges
3/8" Bit-Stecknuss Innensechskant, 8mm
KS Tools
911.3868
ab € 3,05*
Sonstiges
3/8" Bit-Stecknuss Schlitz, 5,5mm
KS Tools
911.3878
ab € 3,05*
Sonstiges
3/8" Bit-Stecknuss Schlitz, 6,5mm
KS Tools
911.3879
ab € 3,05*
Sonstiges
3/8" Bit-Stecknuss Schlitz, 8mm
KS Tools
911.3880
ab € 3,04*
Sonstiges
3/8" Bit-Stecknuss Torx, T10
KS Tools
911.3887
ab € 3,05*
Sonstiges
3/8" Bit-Stecknuss Torx, T15
KS Tools
911.3869
ab € 3,05*
Sonstiges
3/8" Bit-Stecknuss Torx, T20
KS Tools
911.3870
ab € 3,06*
Sonstiges
3/8" Bit-Stecknuss Torx, T25
KS Tools
911.3871
ab € 3,05*
Sonstiges
3/8" Bit-Stecknuss Torx, T27
KS Tools
911.3872
ab € 3,05*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen