Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1383781 Herst.-Nr.: 117.1535 EAN/GTIN: 4042146744543 |
| | |
|
| | |
| - PZ
- in Anlehnung an DIN 7438 / DIN ISO 8764
- Isolierung nach IEC 60900
- mit 2-Komponentengriff
- brüniert
- S2-Spezialstahl
Weitere Informationen: | | Schaftlänge: | 200 | Gesamtlänge: | 315 | Auswertungsgruppe: | Handwerkzeug | Kugelkopf: | Nein | Abtriebsform: | Kreuzschlitz Pozidrive | Griffmaterial: | 2-Komponenten-Kunststoff | VDE-geprüft: | Ja | Griff: | Längsgriff | Abtriebsgröße: | 4 | Klingenmaterial: | Spitze S2 Spezialstahl, brüniert | Ausführung Griff: | 2-Komponentengriff | Hersteller: | KS Tools |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schraubendreher PZ, Schraubenzieher PZ, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, Pozidriv-VDE-Schraubendreher, Pozidriv-VDE-Schraubenzieher, VDE-Pozidriv-Schraubendreher, VDE-Pozidriv-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher PZ, VDE-Schraubendreher Pozidriv, VDE-Schraubenzieher Pozidriv, schraubendreher pz 4, vde schraubendreher pz, KS, Tools, ERGOTORQUE, VDE, PZ-Schraubendreher,, PZ4, |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 7,50* | ab € 6,31* | € 9,05* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 7,26* | € 10,34* | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 6,91* | € 10,37* | | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 7,37* | € 10,84* | | | | | 26 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 9,19* | € 13,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|