Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1383966 Herst.-Nr.: 1081670 EAN/GTIN: 4007123670345 |
| |
|
| | |
| Dieser kompakte und funktioneller CEE Adapter Stromverteiler IP 44 eignet sich für den ständigen Einsatz im Außenbereich, Baustellen und in landwirtschaftlichen Betrieben. Dabei bietet der Stromverteiler ausgangseitig genug Platz für drei 400V Anschlüsse (CEE-32A/400V) und ermöglicht vielseitige Einsatzmöglichkeiten. Der Stromverteiler für Kraftstrom überzeugt außerdem durch folgende Eigenschaften: - Fremdkörper- und Spritzwassergeschützt IP44
- Anschlusskupplung: CEE -Kupplung 400 V / 32 A 5 polig
- Ausgangssteckdosen: 3 x CEE 400 V /32 A 5 polig mit Sicherheitsklappdeckel
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1040 | Ausführung: | CEE-Kupplung | Auswertungsgruppe: | Elektrotechnik-Zubehör | Schutzart IP: | IP 44 | Hersteller: | Brennenstuhl | Spannung: | 400 | Farbe: | schwarz | Länge: | 252 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Leistungsstecker, brennenstuhl cee adapter ip44, leistungsstecker, leistungsstecker 5polig, Brennenstuhl, CEE, Adapter, Stromverteiler, IP44,, 1x |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 36,6433* | € 48,2633* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 36,54* | € 49,62* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 38,25* | € 51,50* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 39,48* | € 51,67* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 40,17* | € 52,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|