Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Atlas Sicherheitssandale Ergo-Med 360 S1 ESD SRC DGUV W13 Gr. 41 schwarz/royalblau


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Atlas Sicherheitssandale Ergo-Med 360 S1 ESD SRC DGUV W13 Gr. 41 schwarz/royalblau
Atlas Sicherheitssandale Ergo-Med 360 S1 ESD SRC DGUV W13 Gr. 41 schwarz/royalblau
Atlas Sicherheitssandale Ergo-Med 360 S1 ESD SRC DGUV W13 Gr. 41 schwarz/royalblau
Atlas Sicherheitssandale Ergo-Med 360 S1 ESD SRC DGUV W13 Gr. 41 schwarz/royalblau
Atlas Sicherheitssandale Ergo-Med 360 S1 ESD SRC DGUV W13 Gr. 41 schwarz/royalblau
Artikel-Nr.:
     5417B-p1388839
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     4043692178745
EAN/GTIN:
     4043692178745
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Atlas Sicherheitssandale Ergo Med 360 S1 ESD SRC DGUV

Ausführung:
  • SportLine-Obermaterial
  • MPU INNOFLEX System
  • MPU Spitzenschutz
  • aktiv-X Funktionsfutter
  • 3D-Dämpfungssystem
  • clima-stream Konzept
  • auch in W12 und in den Spezialweiten W13 und W14
  • geeignet für die Einlagenversorgung und zur Herstellung orthopädischer Zurichtungen (Sohlen- und Absatzerhöhungen) gemäß DGUV 112-191
Sicherheitsschuhe S1
sind nach EN ISO 20345 geprüft und erfüllen folgende Kriterien:

•         Rutschhemmung (SRA/SRB/SRC)
•         geschlossener Fersenbereich
•         Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich (E)
•         Zehenschutzkappe
•         Kraftstoffbeständigkeit der Sohle (FO)
•         antistatische Eigenschaften (A)
ideal für den Innenbereich
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sandale
PSA-Kategorie:
Kat. II
Verschluss:
Klettverschluss
Serie:
Ergo-Med
Hersteller-Nr.:
87713
Schutzkappe:
Aluminium
Weite:
13
Internetfarbe:
schwarz
Sicherheitsklasse:
S1
Größe:
41
Material:
Textil
Auswertungsgruppe:
Sicherheitsschuhe
Farbe:
schwarz/royalblau
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeits-Sandalen, Arbeitssandalen, Berufs-Sandalen, Berufssandalen, ESD-Sandalen, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Herren-Sandalen, Herrensandale, Herrensandalen, Kletthalbschuhe, Klettschuhe, Arztschuhe, Laborschuhe, Medizin Arbeitsschuhe, Medizin Berufsschuhe, SI Sandalen, Schutzsandalen, Sicherheitssandalen, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Sandalen, sicherheitsschuhe atlas s1, sandalen, sicherheitsschuhe s1 sandale, Atlas, Sicherheitssandale, Ergo-Med, 360, S1, ESD
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 74,70*
€ 88,92*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 72,18*
€ 90,31*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 74,86*
€ 91,65*
10 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 72,54*
€ 91,72*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 79,84*
€ 95,58*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 91,65*
€ 109,06
pro Paar
ab 2 Paar
€ 88,64*
€ 105,48
pro Paar
ab 5 Paar
€ 83,05*
€ 98,83
pro Paar
ab 10 Paar
€ 80,65*
€ 95,97
pro Paar
ab 500 Paar
€ 74,86*
€ 89,08
pro Paar
1 Paar enthält 1 Schild (ab € 74,86* pro Schild)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Atlas
99200-41
ab € 8,63*
Zubehör
Atlas
92000-41
ab € 4,00*
Zubehör
Atlas
99100-41
ab € 8,62*
Zubehör
Atlas
99000-41
ab € 8,59*
Zubehör
Atlas
92600-41
ab € 6,56*
Zubehör
Atlas
95900-41-42
ab € 6,58*
Zubehör
Atlas
ab € 6,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.