Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools ERGOTORQUE VDE PH-Schraubendreher, PH2, 315 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
KS Tools ERGOTORQUE VDE PH-Schraubendreher, PH2, 315 mm
KS Tools ERGOTORQUE VDE PH-Schraubendreher, PH2, 315 mm
KS Tools ERGOTORQUE VDE PH-Schraubendreher, PH2, 315 mm
KS Tools ERGOTORQUE VDE PH-Schraubendreher, PH2, 315 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p1388905
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     117.1523
EAN/GTIN:
     4042146744505
Suchbegriffe:
Phillips-VDE-Schraubendreher
Phillips-VDE-Schraubenzieher
VDE-Phillips-Schraubendreher
VDE-Phillips-Schraubenzieher
  • PH
  • in Anlehnung an DIN 7438 / DIN ISO 8764
  • Isolierung nach IEC 60900
  • mit 2-Komponentengriff
  • brüniert
  • S2-Spezialstahl
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
315
Gewicht:
230
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Kugelkopf:
Nein
Abtriebsform:
Kreuzschlitz Phillips
Schlagkappe:
Nein
Griffmaterial:
2-Komponenten-Kunststoff
VDE-geprüft:
Ja
Griff:
Längsgriff
Klingenform:
rund
Abtriebsgröße:
2
Klingenmaterial:
Stahl
Ausführung Griff:
2-Komponentengriff
Grifflänge:
115
Hersteller:
KS Tools
Schaftlänge:
200
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
313
€ 19,90*
ab € 5,15*
€ 7,44*
8 Tage
313
€ 4,95*
ab € 5,92*
€ 8,52*
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 5,62*
€ 8,59*
7 Tage
313
€ 5,99*
ab € 6,02*
€ 8,92*
11 Tage
unbekannt
€ 4,79*
ab € 6,53*
€ 9,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.