Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1389237 Herst.-Nr.: 918.1831 EAN/GTIN: 4042146736777 |
| |
|
| | |
| - Innensechskant
- nach DIN 7422
- Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelfangrille
- lange Ausführung
- mit eingepresstem, vernickeltem Biteinsatz
- für Handbetätigung
- hochglanz verchromt
- Chrom Vanadium
Weitere Informationen: | | Auswertungsgruppe: | Handwerkzeug | Ausführung kurz / lang: | lang | Abtriebsform: | Innensechskant | VDE-geprüft: | Nein | Abtriebsgröße: | 11 | Antriebsform: | Vierkant | Klingenmaterial: | Chrom-Vanadium-Stahl | Klingenlänge: | 110 mm | Antriebsvierkant: | 1/2 | Ausführung: | Stecknuss |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Inbus-Schraubenzieher, Inbusschraubendreher, Inbusschraubenzieher, Innensechskant-Schraubendreher, Innensechskant-Schraubenzieher, Innensechskantschraubendreher, Innensechskantschraubenzieher, 12-Kant-Steckschlüsseleinsatz, Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 12kant, Steckschlüsseleinsatz Doppelsechskant, innensechskant-steckschlüsseleinsatz 1/2", inbus schraubendreher, innensechskant-steckschlüsseleinsatz 11mm, KS, Tools, 1/2", CHROMEplus, Bit-Stecknuss, Innensechskant, |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 71 Tage | | | | | € 19,90* | ab € 3,18* | € 4,72* | | | | | 15 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 3,66* | € 5,44* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 5,90* | ab € 3,83* | € 6,11* | | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 4,33* | € 6,42* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 4,48* | € 6,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|