Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1389300 Herst.-Nr.: 911.1821 EAN/GTIN: 4042146737002 |
| |
|
| | |
| - 6-kant
- FlankTraction-Profil
- nach DIN 3124 / ISO 2725
- Innenvierkant nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelfangrille
- kurze Ausführung
- für Handbetätigung
- matt satiniert
- Chrom Vanadium
Weitere Informationen: | | Norm: | DIN 3120, ISO 1174, DIN 3124, ISO 2725 | Ausführung: | Stecknuss | Auswertungsgruppe: | Handwerkzeug | Schlüsselweite in Zoll: | 2 1/8 | Abtriebsform: | Außensechskant | Abtriebsgröße (in Zoll): | 2.1/8 | VDE-geprüft: | Nein | Antriebsform: | Vierkant | Antriebsvierkant: | 1 | Hersteller: | KS Tools | Gesamtlänge: | 84 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: KS, Tools, 1", Sechskant-Stecknuss,, kurz,, 2.1/8" |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 19,90* | ab € 23,49* | € 32,44* | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 27,20* | € 36,98* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 27,33* | € 37,02* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 28,40* | € 39,70* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 33,21* | € 46,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|