Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools 1" Sechskant-Stecknuss, kurz, 85 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
KS Tools 1" Sechskant-Stecknuss, kurz, 85 mm
KS Tools 1" Sechskant-Stecknuss, kurz, 85 mm
KS Tools 1" Sechskant-Stecknuss, kurz, 85 mm
KS Tools 1" Sechskant-Stecknuss, kurz, 85 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p1389304
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     911.1825
EAN/GTIN:
     4042146737040
Suchbegriffe:
Sechskant-Steckschlüsseleinsatz
Steckschlüsseleinsatz 6kant
Steckschlüsseleinsatz Sechskant
sechskant steckschlüsseleinsatz
  • 6-kant
  • FlankTraction-Profil
  • nach DIN 3124 / ISO 2725
  • Innenvierkant nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelfangrille
  • kurze Ausführung
  • für Handbetätigung
  • matt satiniert
  • Chrom Vanadium
Weitere Informationen:
Norm:
DIN 3120, ISO 1174, DIN 3124, ISO 2725
Ausführung:
Stecknuss
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Ausführung kurz / lang:
kurz
Abtriebsform:
Außensechskant
VDE-geprüft:
Nein
Abtriebsgröße:
85
Antriebsform:
Vierkant
Antriebsvierkant:
1
Hersteller:
KS Tools
Schlüsselweite:
85
Gesamtlänge:
110
Weitere Suchbegriffe: KS, Tools, 1", Sechskant-Stecknuss,, kurz,, 85
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
35
€ 19,90*
ab € 63,07*
€ 79,66*
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 72,71*
€ 91,05*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 72,43*
€ 91,09*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 77,18*
€ 95,77*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 75,45*
€ 96,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,88*
€ 115,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,07*
€ 110,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,96*
€ 104,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,97*
€ 99,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,45*
€ 89,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.