| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1389879 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4035386571727 |
| |
|
| | |
| GREIFF Dreieckstuch 5950 - 3er Pack
Ausführung: Modell: 5950-1900-090
- Material: 100% Baumwolle
- Länge / Breite 110 x 77 cm
Pflegehinweis: - 95°C Normalwaschgang
- Chlor- und Sazerstoffbleiche erlaubt
- Trocknen im Tumbler bei geringer Hitze möglich
- Bügeln mit mittlerer Hitze
- Professionelle Trockenreinigung
Ausführung: Modell: 5950-6400-010 / -026 / -050 / -053
- Material: 65% Polyester / 35 % Baumwolle
- Länge / Breite 110 x 77 cm
Pflegehinweis: - 95°C Normalwaschgang
- nicht bleichen
- Trocknen im Tumbler mit geringer Hitze möglich
- Bügeln mit mittlerer Hitze
- Professionelle Trockenreinigung
Weitere Informationen: | | Auswertungsgruppe: | Arbeitskleidung Standard | Hersteller-Nr.: | 6400-050 | Farbe: | rot | Material: | 65 % Polyester / 35 % Baumwolle |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: GREIFF, Dreieckstuch, 5950-6400-050, rot, -, 3er |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 14,77* | € 21,19* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 15,37* | € 21,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|