Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hazet LED Arbeitsstrahler, 60 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hazet LED Arbeitsstrahler, 60 W
Hazet LED Arbeitsstrahler, 60 W
Hazet LED Arbeitsstrahler, 60 W
Hazet LED Arbeitsstrahler, 60 W
Hazet LED Arbeitsstrahler, 60 W
Hazet LED Arbeitsstrahler, 60 W
Hazet LED Arbeitsstrahler, 60 W
Artikel-Nr.:
     5417B-p1391751
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     1979FC-60
EAN/GTIN:
     4000896227822
Suchbegriffe:
Arbeitslampe
Arbeitsleuchte
Arbeitsstellenscheinwerfer
Bauleuchte

Anwendung:
Idealer Arbeits- / Baustrahler bei z.B. Renovierungen, Malerarbeiten oder Autoreparaturen

  • 60 Watt energieeffiziente SMD LED Technologie zur gleichmäßigen Raumausleuchtung
  • Lichtstrom: 610 – 6100 Lumen
  • Farbtemperatur: 6000K (Tageslichtweiß)
  • 2 Erweiterungs-Steckdosen auf der Rückseite
  • Drehbarer Dimmschalter zur stufenlosen Einstellung
  • Erweiterung der Funktionalität durch zusätzliche 230 V Steckdose auf Rückseite ermöglicht Koppelung und Betrieb beliebig weiterer Geräte
  • 50 % der Leistung sofort beim Einschalten
  • Robustes PU-Gehäuse mit umlaufenden Aluminium-Komponenten zur besseren Wärmeabführung
  • Visuelle Leistungsanzeige: 4-stufig
  • Standfuß: 90° verstellbar
  • Kabellänge: 5 m
  • Stoßfestigkeit (EN62262): IK07
  • Erweiterbar durch:
    • 1979F-01 Diffusor
    • 1979F-02 Haltemagnet
    • 1979F-03 Teleskop-Stativ
  • Stromversorgung: 230 V Schutzkontaktstecker
  • LED Technik: SMD
  • Lichtstrom 100%: 6100 lm
  • Schutzart (IP): IP54
  • Schutzart (IK): IK07
  • Abmessungen / Länge: 304 mm x 102 mm x 238 mm
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Energielabel_v2:
F
Schutzart IP:
IP 54
Stromversorgung:
kabelgebunden
Hersteller:
Hazet
Kabellänge:
304
Leuchtmittel:
LED
Länge:
360 mm
Lumen:
6000 lm
Leistung Watt:
60 W
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 120,72*
€ 146,64*
7 Tage
18
Frei Haus
ab € 121,03*
€ 146,88*
5 Tage
20
€ 4,90*
ab € 123,74*
€ 149,53*
2 Tage
20
€ 6,90*
ab € 125,62*
€ 151,77*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 129,00*
€ 156,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,52*
€ 186,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,95*
€ 182,01
pro Stück
ab 3 Stück
€ 152,43*
€ 181,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,36*
€ 170,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,14*
€ 164,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,00*
€ 153,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.