Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hazet Werkstattwagen Assistent, Schubladen, flach: 7 x 81 x 696 x 398 mm, Schubladen, hoch: 1 x 166 x 696 x 398 mm, Anzahl Werkzeuge: 321, Art.Nr. 179


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hazet Werkstattwagen Assistent, Schubladen, flach: 7 x 81 x 696 x 398 mm, Schubladen, hoch: 1 x 166 x 696 x 398 mm, Anzahl Werkzeuge: 321, Art.Nr. 179
Hazet Werkstattwagen Assistent, Schubladen, flach: 7 x 81 x 696 x 398 mm, Schubladen, hoch: 1 x 166 x 696 x 398 mm, Anzahl Werkzeuge: 321, Art.Nr. 179
Hazet Werkstattwagen Assistent, Schubladen, flach: 7 x 81 x 696 x 398 mm, Schubladen, hoch: 1 x 166 x 696 x 398 mm, Anzahl Werkzeuge: 321, Art.Nr. 179
Hazet Werkstattwagen Assistent, Schubladen, flach: 7 x 81 x 696 x 398 mm, Schubladen, hoch: 1 x 166 x 696 x 398 mm, Anzahl Werkzeuge: 321, Art.Nr. 179
Hazet Werkstattwagen Assistent, Schubladen, flach: 7 x 81 x 696 x 398 mm, Schubladen, hoch: 1 x 166 x 696 x 398 mm, Anzahl Werkzeuge: 321, Art.Nr. 179
Hazet Werkstattwagen Assistent, Schubladen, flach: 7 x 81 x 696 x 398 mm, Schubladen, hoch: 1 x 166 x 696 x 398 mm, Anzahl Werkzeuge: 321, Art.Nr. 179
Hazet Werkstattwagen Assistent, Schubladen, flach: 7 x 81 x 696 x 398 mm, Schubladen, hoch: 1 x 166 x 696 x 398 mm, Anzahl Werkzeuge: 321, Art.Nr. 179
Artikel-Nr.:
     5417B-p1391883
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     179NXL-8/321
EAN/GTIN:
     4000896224395
Suchbegriffe:
Werkstattwagen
Werkzeugwagen
werkstattwagen hazet
werkstattwagen

Anwendung:
Effiziente, mobile Organisation von Werkzeug

  • Werkzeug-, Material- und Montagewagen
  • 7 flache Schubladen und 1 hohe Schublade
  • Komplett mit 321-teiligem Werkzeug Sortiment in Safety-Insert-System Weichschaumeinlage

Arbeitsflächen

  • Deutlich vergrößerte Ablage- und Arbeitsfläche in Edelstahl
  • Komplett abgedichtete Arbeitsfläche schützt Wageninneres bei auslaufenden Flüssigkeiten
  • In Arbeitsfläche integrierte Schnittstellen für Zubehör wie Laptop-Halter und Aufsatzmodule
  • Edelstahl-Arbeitsfläche
  • Besonderer Schutz durch hochwertige Kunststoff-Endkappen

Korpus / Fahrgriff

  • Extrem robuste Ausführung durch doppelwandige Konstruktion
  • Komplette Schweißkonstruktion des ganzen Korpus für den täglichen harten Werkstatteinsatz
  • Optimierter, nachgebender Kantenschutz an allen vier Ecken mit echtem Aufprallschutz durch innenliegendes Dämpfungskonzept
  • Ergonomisch optimierter Fahrgriff für bessere Wendigkeit
  • Fahrgriff Edelstahl gebürstet

Verriegelungs-Konzept

  • Ergonomisch angeordnete seitliche Schlossposition zur besseren Bedienbarkeit schützt Schlüssel und Schloss vor Beschädigungen
  • Hochsicher angelegte Schließanlage mit Zentral-Verschlusstechnik zum optimalen Schutz Ihres Eigentums
  • 2-stufige Verriegelung
    • Zentralverriegelung, abschließbar durch Zylinderschloss mit 2 Knickschlüsseln
    • Gegenseitige Auszugssperre für minimales Kipprisiko

Schubladen-Konzept

  • Selbsteinzug und gegenseitige Verriegelung der Schubladen verhindert ungewolltes Öffnen
  • 100 % Auszug mit kugelgelagerten Teleskop-Schienen
  • Schubladendesign zur optimalen Nutzung des Innenraums
  • Schubladenfronten für optimiertes Handling
  • Schmutzunempfindliche Schubladen-Beschichtung zur einfachen Reinigung

Hochleistungs-Fahrwerk

  • Große stark belastbare Räder mit Präzisionskugellager und zweifachem Kugelkranz im Schwenklager, einfaches Bewegen auch bei hoher dynamischer Last
  • 2 Lenkrollen mit Doppelstopp: gebremste Rolle verhindert Wegrollen, gebremstes Schwenklager verhindert Drehen der Lenkrollen, z.B. auf schrägen Flächen
  • Schutzring verhindert Eindringen von Schmutz und Fäden
  • Elastikrollen ermöglichen ruhigen Lauf
  • Gesamttragkraft (dynamisch): 750 kg
  • Gesamttragkraft (statisch): 1000 kg
  • Traglast pro Schublade: 40 kg
  • Farbe: Hazet blau
  • Abmessungen / Länge: 959 mm x 518 mm x 1020 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 125 kg
  • Schubladen, flach: 7 x 81 x 696 x 398 mm
  • Schubladen, hoch: 1 x 166 x 696 x 398 mm
  • Schubladengröße für Ordnungssystem: 4/3+
  • Anzahl Bockrollen: 2 (∅ 125 mm)
  • Anzahl Lenkrollen: 2 (∅ 125 mm)
  • Anzahl Werkzeuge: 321
Weitere Informationen:
Modell:
Assisent
Hersteller:
Hazet
Tragkraft:
750
Höhe:
1020
Tiefe:
959
Gesamtlänge:
959
Breite:
518
Farbe:
blau
Gewicht:
125
Ausführung:
bestückt
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Teile im Satz:
321
Anzahl der Lenkrollen:
2
Anzahl der Bockrollen:
2
Anzahl der Schubladen:
7
Mit Griff:
Ja
Tragkraft statisch:
1000
Weitere Suchbegriffe: Hazet, Assistent,, Schubladen,, flach:, 7 x
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.497,49*
€ 3.571,66*
15 Tage
nicht lagernd
€ 89,00*
ab € 3.497,50*
€ 3.571,67*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.577,48*
€ 3.651,65*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.635,40*
€ 3.720,81*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 3.667,46*
€ 3.752,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.752,90*
€ 4.465,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.738,06*
€ 4.448,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.693,56*
€ 4.395,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.678,73*
€ 4.377,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.667,46*
€ 4.364,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.