| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1667010 Herst.-Nr.: 7611034130330 EAN/GTIN: 7611034130330 |
| |
|
| | |
| Handsprühgerät Fix 0.5 • Robuster Behälter, transparent weiß, 0.5 Liter • Leistungsstarke Pumpe mit 12 bar Kolbendruck aus vernickeltem Messing in bewährter Ausführung • Ergonomisch geformter Handgriff • Gute Standfestigkeit dank großem Durchmesser • Seitliche Griffmulden • Große Einfüllöffnung • Übersichtliche Skalierung • Chemisch beständige Viton Dichtungen • Spezielle Düse ø 0.8 mm mit Spiraleinsatz für einen feinen Nebel Weitere Informationen: | | Grundpreis: | Nein | Füllinhalt: | 0,5 | Material: | Kunststoff | Ausführung: | Drucksprühgerät | Auswertungsgruppe: | Handwerkzeug | Hersteller: | Birchmeier |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 41,21* | € 55,22* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 39,58* | € 55,30* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 42,99* | € 57,98* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 43,28* | € 58,52* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 40,72* | € 60,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|