| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1667978 Herst.-Nr.: 4317784706056 EAN/GTIN: 4317784706056 |
| |
|
| | |
| Elektronik-Schraubendreher-Satz für TORX-Schrauben • Runde Klinge • Chrom-Vanadium-Stahl • Mit schwarzer, rauer Spitze für einen guten Sitz in der Schraube • Mit ergonomischem Mehrkomponentenheft mit drehbarer Kappe für schnelles Arbeiten ohne Umgreifen Lieferung: In Kunststoffkassette. Inhalt: 7 Schraubendreher für Innen-TORX-Schrauben T 6; T 7; T 8; T 9; T 10; T 15; T 20 Weitere Informationen: | | Auswertungsgruppe: | Handwerkzeug | ESD-geprüft: | Nein | VDE-geprüft: | Nein | Anzahl der Teile: | 7 | Hersteller: | Fortis |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 10 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 8,31* | € 10,62* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 8,41* | € 11,96* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,79* | ab € 8,46* | € 12,02* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 8,52* | € 12,09* | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 8,29* | € 12,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|