Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halder SIMPLEX-Schonhammer, TPE-soft/Superplastik, Alu-Gehäuse, Holzstiel, Ø 60 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Halder SIMPLEX-Schonhammer, TPE-soft/Superplastik, Alu-Gehäuse, Holzstiel, Ø 60 mm
Halder SIMPLEX-Schonhammer, TPE-soft/Superplastik, Alu-Gehäuse, Holzstiel, Ø 60 mm
Halder SIMPLEX-Schonhammer, TPE-soft/Superplastik, Alu-Gehäuse, Holzstiel, Ø 60 mm
Halder SIMPLEX-Schonhammer, TPE-soft/Superplastik, Alu-Gehäuse, Holzstiel, Ø 60 mm
Halder SIMPLEX-Schonhammer, TPE-soft/Superplastik, Alu-Gehäuse, Holzstiel, Ø 60 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p1668284
Hersteller:
     Erwin Halder
Herst.-Nr.:
     3117060
EAN/GTIN:
     4030618302759
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kunststoffhammer
Nylonhammer
Plastikhammer
kunststoffhammer

Der SIMPLEX-Schonhammer der Serie 3117 verfügt über die Einsatzkombination TPE-soft / Superplastik.
Der blaue TPE-soft-Einsatz (Serie 3201) ist der weichste Einsatz in der SIMPLEX-Serie, stark dämpfend und somit für sensible Arbeiten geeignet. Er hinterlässt im Vergleich zum herkömmlichen Gummihammer keinen unerwünschten schwarzen Abrieb.
Der Superplastik-Einsatz (Serie 3207) ermöglicht eine höhere Schlagkraft als der Gummi-Einsatz. Er ist ein mittelharter Kunststoff-Einsatz aus extrudiertem, extrem homogenem Material. Im Vergleich zu gespritzten Plastik-Einsätzen ist er dadurch wesentlich verschleißfester und widerstandsfähiger.
Das extra leichte Aluminium-Gehäuse mit integrierter Stielschutzhülse lässt den Anwender die Schlagkraft gut kontrollieren und selbst bestimmen. Somit können bruchempfindliche Materialien bearbeitet werden. Es macht den Schonhammer zudem zu einem sehr leichten Werkzeug, das einfach mitzuführen ist.
Der hochwertige, schwingungsdämpfende, ergonomisch geformte Holzstiel ist im Griffbereich doppelt lackiert und somit schmutzunempfindlich.
Gemäß dem cleveren SIMPLEX–Prinzip sind alle Komponenten austauschbar und nachrüstbar. Dies schont nicht nur den Geldbeutel, sondern auch Ressourcen.
Produktmerkmale:

  • SIMPLEX–Schonhammer in der Einsatzkombination TPE-soft (blau, weich, abriebfrei) / Superplastik (weiß, mittelhart, sehr widerstandsfähig).
  • Extra leichtes Aluminium-Gehäuse mit integrierter Stielschutzhülse lässt den Anwender die Schlagkraft gut kontrollieren und selbst bestimmen (ideal für bruchempfindliche Materialien).
  • Hochwertiger, schwingungsdämpfender, ergonomisch geformter Holzstiel; Griffbereich doppelt lackiert (schmutzunempfindlich).
  • Alle Teile sind austauschbar / nachrüstbar, somit sehr wirtschaftlich und Ressourcen schonend.

Anwendungsgebiete
Positionieren und justieren von leichten/empfindlichen Werkstücken, ohne Farbabrieb, Schreinerei, Modellbau, Türbau, Möbelbau

Werkstoff
Schlageinsatz 1

  • TPE-soft, blau
  • abriebfrei
  • weich

Schlageinsatz 2

  • Superplastik, weiß
  • mittelhart
  • sehr widerstandsfähig
  • verschleißfest

Gehäuse

  • Aluminium Al

Stiel

  • Holz
Weitere Informationen:
Länge:
405
Gewicht:
873
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Stielmaterial:
Holz
Kopflänge:
145
Hersteller:
Halder
Weitere Suchbegriffe: Halder, SIMPLEX-Schonhammer,, TPE-soft/Superplastik,, Alu-Gehäuse,, Holzstiel,, Ø
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 37,50*
€ 46,61*
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 38,40*
€ 46,77*
5 Tage
11
1
€ 4,95*
ab € 38,62*
€ 46,97*
4 Tage
9
1
€ 5,99*
ab € 39,53*
€ 48,00*
2 Tage
12
1
€ 5,45*
ab € 40,13*
€ 48,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,61*
€ 55,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,84*
€ 54,55
pro Stück
ab 3 Stück
€ 44,83*
€ 53,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,60*
€ 51,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,01*
€ 49,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,76*
€ 47,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 39,64*
€ 47,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,50*
€ 44,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Erwin Halder
3122.060
ab € 20,12*
Sonstiges
Erwin Halder
3207.060
ab € 8,84*
Sonstiges
Erwin Halder
3201.060
ab € 5,90*
Sonstiges
Erwin Halder
3244.060
ab € 4,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.