| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1668456 Herst.-Nr.: 5907560217181 EAN/GTIN: 5907560217181 |
| |
|
| | |
| Die Kronenflex Trennscheibe A 46 TZ Special ist frei von Eisen, Schwefel und Chlor und deshalb optimal für Edelstahl geeignet. Sie trennt vor allem Werkstücke wie Rohre, Bleche und Profile mit kleinerem Querschnitt hervorragend. Beim Trennen mit der A 46 TZ Special bilden sich nur kleine Grate aus. Die Profi-Scheibe der Klingspor Leistungsklasse Special ist entwickelt für den harten Dauereinsatz in Industrie und Handwerk, etwa Schlossereien sowie im Anlagen- und Behälterbau. Sie ist erhältlich in den Scheibendicken 1,6 und 1,9 mm, in gerader und gewölbter Bauform sowie mit unterschiedlichen Durchmessern. Deshalb passt sie auf die meisten handelsüblichen Winkelschleifer. Mit den Kronenflex Trennscheiben A 46 TZ Special bietet Klingspor sehr harte und aggressive Hochleistungs-Trennscheiben für Profis an. Sie sind ideal für das freihändige Trennen von Edelstahl. Dabei zeigen sie eine sehr hohe Standzeit und eignen sich für Winkelschleifer aller Leistungsklassen. Weitere Informationen: | | Durchmesser: | 115 | Form: | gerade | Auswertungsgruppe: | Materialbearbeitung | Max. U/min: | 13300 | Maschinentyp: | Winkelschleifer | Bohrungsdurchmesser: | 22,23 | Hersteller: | Klingspor | Artikeltyp: | Trennscheibe | Werkzeugaufnahme: | X-Lock | Stärke: | 1,6 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: trennscheibe 115x1,6x22,23, dünnblech trennscheibe, metall-trennscheiben klingspor, Klingspor, A, 46, TZ, Trennscheiben, X-LOCK, |
| | |
| |