Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klingspor Trennscheibe A60TZ X-LOCK125x1,0mm gera.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klingspor Trennscheibe A60TZ X-LOCK125x1,0mm gera.
Klingspor Trennscheibe A60TZ X-LOCK125x1,0mm gera.
Klingspor Trennscheibe A60TZ X-LOCK125x1,0mm gera.
Klingspor Trennscheibe A60TZ X-LOCK125x1,0mm gera.
Klingspor Trennscheibe A60TZ X-LOCK125x1,0mm gera.
Artikel-Nr.:
     5417B-p1668458
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     351258
EAN/GTIN:
     5907560217167
Suchbegriffe:
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
Trennscheibe
Die Kronenflex Trennscheiben A 60 TZ Special eignen sich sehr gut zum Trennen von Blechen, du?nnwandigen Rohren und Profilen. Ideal bearbeiten lassen sich Werkstücke aus Edelstahl, aber auch aus Stahl und NE-Metall. Die Trennscheiben erreichen auch bei geringem Anpressdruck eine hohe Schnittigkeit. Dabei erwärmt sich das Werkstück kaum und es entstehen nur kleine Grate. Die eisen-, schwefel- und chlorfreien A 60 TZ Special Trennscheiben bieten überdies eine hohe Standzeit und sind so wirtschaftliche Werkzeuge für professionelle Anwendungen. Klingspor bietet die Scheiben in drei Durchmessern in gerader und gewölbter Form an.

Die Kronenflex Trennscheiben A 60 TZ Special sind Hochleistungs-Werkzeuge für das freihändige Trennen von Edelstahl, Stahl und NE-Metall. Sie sind frei von Eisen, Schwefel und Chlor, so dass sich kein Rost an den Schnittkanten bildet. Klingspor hat die Trennscheiben zu 10 Stück in der Sichtfenster-Dose oder SB-verpackt im Sortiment.
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Inhalt [Stück]:
1
Bohrungsdurchmesser:
22,23
Hersteller:
Klingspor
Werkzeugaufnahme:
X-Lock
Stärke:
1
Durchmesser:
125
Form:
gerade
Weitere Suchbegriffe: trennscheiben 125x1, metall-trennscheibe 125 mm, metall-trennscheiben klingspor, Klingspor, A60TZ, X-LOCK125x1,0mm, gera.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,00*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.