Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fortis Spiralbohrer DIN338 HSS Bronce Form C 18,50mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fortis Spiralbohrer DIN338 HSS Bronce Form C 18,50mm
Fortis Spiralbohrer DIN338 HSS Bronce Form C 18,50mm
Fortis Spiralbohrer DIN338 HSS Bronce Form C 18,50mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p1669617
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784723725
EAN/GTIN:
     4317784723725
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
HSS-Spiralbohrer, geschliffen, Bronce

• HSS
• DIN 338
• Typ N
• Kreuzanschliff, DIN 1412, Form C
• Schaft zylindrisch
• Präziser Spitzenanschliff zur Schnittkraftreduzierung
• Hohe Rundlauf- und Teilungsgenauigkeit
• Zum Bohren von legiertem und unlegiertem Stahl
• Besonders geeignet für handgeführte Bohrmaschinen
Weitere Informationen:
Oberfläche:
geschliffen
Werkstoff:
HSS
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Schnittwert Stahl<850 N/mm²:
10
Spiralwinkel:
25-30°
Schneidrichtung:
rechts
Spitzenwinkel:
130°
Hersteller:
Fortis
Schaft:
Zylinderschaft
Typ:
N
Gesamtlänge:
198
Arbeitslänge:
135
Durchmesser:
18,5
Norm:
338
Normart:
DIN
... > HSS > Fortis > Fortis
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, din 338, Fortis, Spiralbohrer, DIN338, HSS, Bronce, Form
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
11
€ 6,90*
ab € 13,84*
€ 18,82*
5 Tage
9
€ 4,79*
ab € 13,92*
€ 18,83*
1 Tag
11
€ 7,90*
ab € 14,51*
€ 19,66*
4 Tage
11
€ 4,30*
ab € 14,50*
€ 20,04*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 13,81*
€ 20,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,11*
€ 23,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,81*
€ 23,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,80*
€ 22,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,08*
€ 20,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,95*
€ 18,98
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,89*
€ 18,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,84*
€ 18,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,81*
€ 16,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.