Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fortis Spiralbohrer DIN338 HSS Bronce Form C 16,50mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fortis Spiralbohrer DIN338 HSS Bronce Form C 16,50mm
Fortis Spiralbohrer DIN338 HSS Bronce Form C 16,50mm
Fortis Spiralbohrer DIN338 HSS Bronce Form C 16,50mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p1669621
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784723763
EAN/GTIN:
     4317784723763
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
HSS-Spiralbohrer, geschliffen, Bronce

• HSS
• DIN 338
• Typ N
• Kreuzanschliff, DIN 1412, Form C
• Schaft zylindrisch
• Präziser Spitzenanschliff zur Schnittkraftreduzierung
• Hohe Rundlauf- und Teilungsgenauigkeit
• Zum Bohren von legiertem und unlegiertem Stahl
• Besonders geeignet für handgeführte Bohrmaschinen
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Schnittwert Stahl<850 N/mm²:
10
Spiralwinkel:
25-30°
Schneidrichtung:
rechts
Spitzenwinkel:
130°
Hersteller:
Fortis
Schaft:
Zylinderschaft
Typ:
N
Gesamtlänge:
184
Arbeitslänge:
125
Durchmesser:
16,5
Norm:
338
Normart:
DIN
Oberfläche:
geschliffen
Werkstoff:
HSS
... > HSS > Fortis > Fortis
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, din 338 fortis, din 338, spiralbohrer din 338 16,5mm, Fortis, Spiralbohrer, DIN338, HSS, Bronce, Form
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
22
10
Frei Haus
ab € 10,55*
€ 13,28*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 10,74*
€ 14,90*
1 Tag
22
1
€ 6,90*
ab € 10,77*
€ 14,94*
1 Tag
22
1
€ 7,90*
ab € 11,13*
€ 15,45*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 10,67*
€ 15,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,71*
€ 18,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,65*
€ 18,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,70*
€ 17,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,14*
€ 15,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,62*
€ 15,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,51*
€ 14,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.