| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1669983 Herst.-Nr.: 4317784713955 EAN/GTIN: 4317784713955 |
| |
|
| | |
| HSS-Co5-Schweißpunktbohrer, blank • HSS-Co5 • Schaft zylindrisch • DIN 1897 • Spiralwinkel 25–30° • Spitzenwinkel 180° • Durch den Spezialanschliff mit 90°-Zentrumspitze wird ein leichtes Zentrieren, Anbohren und exakt rundes Bohren gewährleistet • Zum sauberen und gratfreien Aufbohren von Stahlblech, Messingblech, Aluminiumblech, Zinkblech, Kupferblech, Kunststoffplatten Weitere Informationen: | | Auswertungsgruppe: | Materialbearbeitung | Stahl <1000 N: | 30 | Emulsion: | empfohlen | Hersteller: | Fortis | Durchmesser: | 6 | Norm: | 1897 | Werkstoff: | HSS-Co5 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 1897, Schweißpunkt-Fräser, Schweißpunktbohrer, schweißpunktbohrer 6mm, schweißpunkt fräser, fortis schweißpunktbohrer, Fortis, HSSE, 6,0, mm |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 20 | | Frei Haus | ab € 3,42* | € 4,53* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 3,45* | € 5,01* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 3,49* | € 5,07* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 3,58* | € 5,17* | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 3,44* | € 5,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|