Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forum Fäustel DIN6475 2000g Hickorystiel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Forum Fäustel DIN6475 2000g Hickorystiel
Forum Fäustel DIN6475 2000g Hickorystiel
Forum Fäustel DIN6475 2000g Hickorystiel
Artikel-Nr.:
     5417B-p1672092
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784951791
EAN/GTIN:
     4317784951791
Suchbegriffe:
Fäustel
Handfäustel
Mokerhammer
fäustel eschenstiel
Fäustel

• Vergütungsstahl C45, gesenkgeschmiedet, gehärtet und angelassen
• Rostgeschützt durch Pulverlackierung
• Bahnen geschliffen
• Kanten vorschriftsmäßig gebrochen
• Fäustelkopf nach DIN 6475
• Hickorystiel

Weitere Informationen:
Hersteller:
Forum
Norm:
DIN 6475
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Stielmaterial:
Hickory
Kopfgewicht:
2000
Weitere Suchbegriffe: fäustel, Forum, DIN6475, 2000g, Hickorystiel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 14,01*
€ 17,90*
8 Tage
549
€ 4,95*
ab € 12,56*
€ 18,21*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,90*
€ 21,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,08*
€ 17,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,01*
€ 16,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.