Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LA-KA-PE Regalkasten B152xT400xH83 mm, grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LA-KA-PE Regalkasten B152xT400xH83 mm, grün
LA-KA-PE Regalkasten B152xT400xH83 mm, grün
LA-KA-PE Regalkasten B152xT400xH83 mm, grün
Artikel-Nr.:
     5417B-p1673027
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4031022010148
Suchbegriffe:
Lagerkasten
Lagerkästen
Regal-Kasten
Regalkasten
Regalkasten RK 400/152 • Material: hochschlagfestes Polystyrol • Besonders geeignet zur Lagerung von Kleinteilen • Durch Trennwände unterteilbar in 6 Felder Lieferung: Trennwände nicht im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Material:
Polystyrol
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Hersteller:
LA-KA-PE
Höhe:
83 mm
Breite:
152 mm
Tiefe:
400 mm
Weitere Suchbegriffe: Regallagerkasten, lagerkasten, LA-KA-PE, B152xT400xH83, mm,, grün
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
19
10
€ 4,95*
ab € 2,78*
€ 3,81*
16 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 3,51*
€ 4,58*
6 Tage
25
10
€ 4,30*
ab € 3,75*
€ 5,06*
27 Tage
unbekannt
10
€ 5,95*
ab € 4,27*
€ 5,62*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 3,11*
€ 5,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 4 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
4330816839065
ab € 0,88*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
4332163398950
ab € 2,62*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
4332163398912
ab € 0,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.