Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LA-KA-PE Transport-Stapelkasten B600xT400xH75 mm, rot, geschlossen ohne Griffloch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LA-KA-PE Transport-Stapelkasten B600xT400xH75 mm, rot, geschlossen ohne Griffloch
LA-KA-PE Transport-Stapelkasten B600xT400xH75 mm, rot, geschlossen ohne Griffloch
LA-KA-PE Transport-Stapelkasten B600xT400xH75 mm, rot, geschlossen ohne Griffloch
Artikel-Nr.:
     5417B-p1673123
Herst.-Nr.:
     07275 02 01
EAN/GTIN:
     4031022064332
Suchbegriffe:
Stapelbehälter
Stapel-Kasten
Stapelkasten
Stapeltransportkasten
Transportkasten TK 600/75-0, Wände und Boden geschlossen • Material: Polypropylen • Lebensmittel-geeignet, entspricht den Lebensmittelgesetzen • Kastengrößen auf Palettenmaß 1200 x 800 mm abgestimmt • Geeignet für den Einsatz auf Röllchenbahnen • Ohne Grifflochung
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Werkstoff:
PP
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Tragfähigkeit:
30
Hersteller:
LA-KA-PE
Traglast:
30 kg
Material:
PP
Höhe:
75 mm
Breite:
400 mm
Länge:
600 mm
Weitere Suchbegriffe: Transportstapelkasten, stapelkasten kunststoff rot, stapel kasten, stapel-kasten kunststoff, LA-KA-PE, Transport-Stapelkasten, B600xT400xH75, mm,, rot,, geschlossen
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 11,11*
€ 17,15*
5 Tage
15
€ 4,95*
ab € 11,89*
€ 17,20*
2 Tage
15
€ 6,90*
ab € 12,18*
€ 17,57*
1 Tag
15
€ 7,90*
ab € 13,33*
€ 18,96*
6 Tage
15
€ 4,30*
ab € 13,31*
€ 19,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,15*
€ 20,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,82*
€ 20,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,45*
€ 18,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,52*
€ 16,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,04*
€ 15,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,93*
€ 15,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,11*
€ 13,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.