Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Milwaukee Akku 3.0 Ah MXF CP203


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Milwaukee Akku 3.0 Ah MXF CP203
Milwaukee Akku 3.0 Ah MXF CP203
Milwaukee Akku 3.0 Ah MXF CP203
Milwaukee Akku 3.0 Ah MXF CP203
Milwaukee Akku 3.0 Ah MXF CP203
Milwaukee Akku 3.0 Ah MXF CP203
Milwaukee Akku 3.0 Ah MXF CP203
Artikel-Nr.:
     5417B-p1673365
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933471838
EAN/GTIN:
     4058546297374
Suchbegriffe:
Akku für Milwaukee
Akkus für Milwaukee-Werkzeug
Akku für Werkzeug
Ersatzakku für Werkzeug
MX FUEL REDLITHIUM-Akkus nutzen die leistungsstärkste und qualitativ hochwertigste Lithium-Ionen-Technologie
Kompakter und tragbarer Akku - ermöglicht dem Anwender den komfortablen Einsatz von Geräten ohne externe Energieversorgung
MX FUEL REDLITHIUM-Akkus verfügen über einen einzigartigen Aufbau, der vor Schäden durch Stürze, Vibrationen, Wasser und extreme Temperaturen schützt
Funktionsfähig bis zu -28,0 °C
Das fortschrittlichste elektronische Leistungs-Management-System kommuniziert mit dem Werkzeug, um die volle Leistung bei maximaler Lebensdauer zu gewährleisten
Ermöglicht dem Anwender das Arbeiten auf engstem Raum sowie in Innenräumen oder in Gräben
Bietet eine alternative Lösung zu benzinbetriebenen Geräten
Weitere Informationen:
Typ:
MXF CP203
Gewicht:
2700
Ausführung:
Akku
Auswertungsgruppe:
Elektro-Maschinen & Akku-Maschinen
Akkuanzahl:
1
Akku im Lieferumfang enthalten:
Ja
Akkubeschaffenheit:
Li-Ion
Hersteller:
Milwaukee
Akkukapazität:
3 Ah
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 442,81*
€ 480,56*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 465,12*
€ 504,39*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 464,00*
€ 507,26*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 486,57*
€ 523,12*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 485,89*
€ 523,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 504,39*
€ 600,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 497,80*
€ 592,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 495,01*
€ 589,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 486,20*
€ 578,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 465,12*
€ 553,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.