Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LA-KA-PE Sichtlagerkasten blau, B400xT600xH210 mm, Auflast 600 kg, VE 2 Stk. mit Griffloch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LA-KA-PE Sichtlagerkasten blau, B400xT600xH210 mm, Auflast 600 kg, VE 2 Stk. mit Griffloch
LA-KA-PE Sichtlagerkasten blau, B400xT600xH210 mm, Auflast 600 kg, VE 2 Stk. mit Griffloch
Artikel-Nr.:
     5417B-p1673417
Herst.-Nr.:
     171210242
EAN/GTIN:
     4031022050137
Suchbegriffe:
Lagersichtbox
Lagersichtkasten
Sichtbox
Sichtlagerbox
Schwerlast-Sichtlagerkasten VTK 600/210-4 Ausführung: -4 = Wände und Boden geschlossen, eine Stirnseite offen • Aus lebensmittelechtem Polypropylen • Großes Volumen und optimierte Seitenwandkonstruktion • Optimale Reinigungsmöglichkeiten der Behälter durch glatte Innenwände • Hohe Belastbarkeit sowie für Rollenbahn geeignet • Temperaturbeständig –20 °C bis +60 °C, kurzzeitig bis +90 °C • Beständig gegen Öle, Fette und die meisten Säuren und Laugen • Mit Halterung für Belege an allen vier Seiten • Ergonomischer Griff an der Rückseite/Griffmulde und Stirnseite offen • Mit Grifflochung
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Tragfähigkeit:
65
Traglast:
65
Hersteller:
LA-KA-PE
Höhe:
210
Breite:
400
Farbe:
blau
Länge:
600
Material:
Polypropylen
Werkstoff:
PP
Weitere Suchbegriffe: Sichtlagerkasten, Stapelbehälter, Transport-Box, Transportbox, sichtbox pp blau, lagersichtbox, lagersichtboxen blau, LA-KA-PE, blau,, B400xT600xH210, mm,, Auflast
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
2
€ 4,95*
ab € 18,51*
€ 25,55*
23 Tage
nicht lagernd
2
€ 6,90*
ab € 21,00*
€ 28,46*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 20,18*
€ 29,27*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 22,08*
€ 30,65*
11 Tage
nicht lagernd
2
€ 4,30*
ab € 22,84*
€ 31,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,27*
€ 34,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,41*
€ 33,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,94*
€ 30,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,78*
€ 28,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,30*
€ 27,73
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,21*
€ 27,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,15*
€ 27,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,18*
€ 24,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
4332163395775
ab € 16,14*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27831 00 02
ab € 29,14*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
4332163395737
ab € 28,47*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
4332163395706
ab € 28,99*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
4332163691778
ab € 0,31*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27840 00 06
ab € 22,03*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
VTK/D400K BLAU
ab € 19,80*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
278400001
ab € 25,99*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27830 00 02
ab € 24,41*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27830 00 01
ab € 37,59*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27830 00 06
ab € 31,64*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
4332163691822
ab € 3,18*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
4332163395799
ab € 13,02*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
174000 01 10
ab € 10,73*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
4332163395867
ab € 143,78*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.