| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1673568 Herst.-Nr.: 4006325669423 EAN/GTIN: 4006325669423 |
| |
|
| | |
| Feuerlöscher-Schutzhaube KWH • Oberteil aus glasklarem Kunststoff (Werkstoff PETG) • Unterteil grau, 3-mm-Kunststoff (Werkstoff PS) • Plombierbar • Temperaturbeständig von –20 °C bis +60 °C • Zum Schutz und Werterhaltung vor witterungsbedingten Einflüssen • Rückenteil mit 2 Spannverschlüssen und 2 Griffrillen Weitere Informationen: | | Material: | Kunststoff | Ausführung: | Feuerschutzhaube | Auswertungsgruppe: | Betriebseinrichtund und Betriebsmittel | Gewicht: | 1,4 kg | Breite: | 365 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Feuerlöscherschutzhaube, Schutzhaube Feuerlöscher, Feuerschutzhaube, Flammenschutzhaube, Flammschutzhaube, feuerlöscher-schutzhaube 6kg, flammschutzhaube, KWH-6, für, 6kg, Löscher, B365xT220xH670 |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 43,19* | € 56,67* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 47,29* | € 60,66* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 48,80* | € 62,19* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 50,23* | € 64,09* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 54,12* | € 71,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|