Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forum Bit 1/4" DIN3126 E6,3 PH2x 50 mm zähhart


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Forum Bit 1/4" DIN3126 E6,3 PH2x 50 mm zähhart
Forum Bit 1/4" DIN3126 E6,3 PH2x 50 mm zähhart
Forum Bit 1/4" DIN3126 E6,3 PH2x 50 mm zähhart
Forum Bit 1/4" DIN3126 E6,3 PH2x 50 mm zähhart
Artikel-Nr.:
     5417B-p1675410
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784965262
EAN/GTIN:
     4317784965262
Suchbegriffe:
Bit (Phillips)
Bit PH
PH Bit
Phillips Bit
Bit 1/4" für Kreuzschlitz-Schrauben PH

• DIN 3126-E 6,3, ISO1173
• Zähhart
• Für den universellen Einsatz

Weitere Informationen:
Klingenlänge:
50
Hersteller:
Forum
Ausführung:
Bit
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Abtriebsform:
Kreuzschlitz Phillips
Antriebsgröße (in Zoll):
1/4
VDE-geprüft:
Nein
Abtriebsgröße:
2
Vergütung Klingenmaterial:
zähhart
Norm (Antriebsform):
DIN 3126 / ISO 1173
Weitere Suchbegriffe: bits ph2x50, bit (phillips), bits ph2, Forum, Bit, 1/4", DIN3126, E6,3, PH2x
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,95*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.