Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forum Bit 1/4" DIN3126 E6,3 PH3x 50 mm zähhart


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Forum Bit 1/4" DIN3126 E6,3 PH3x 50 mm zähhart
Forum Bit 1/4" DIN3126 E6,3 PH3x 50 mm zähhart
Forum Bit 1/4" DIN3126 E6,3 PH3x 50 mm zähhart
Forum Bit 1/4" DIN3126 E6,3 PH3x 50 mm zähhart
Artikel-Nr.:
     5417B-p1675411
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784965293
EAN/GTIN:
     4317784965293
Suchbegriffe:
Bit (Phillips)
Bit PH
PH Bit
Phillips Bit
Bit 1/4" für Kreuzschlitz-Schrauben PH

• DIN 3126-E 6,3, ISO1173
• Zähhart
• Für den universellen Einsatz

Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Abtriebsform:
Kreuzschlitz Phillips
Antriebsgröße (in Zoll):
1/4
VDE-geprüft:
Nein
Abtriebsgröße:
3
Vergütung Klingenmaterial:
zähhart
Klingenlänge:
50
Hersteller:
Forum
Ausführung:
Bit
Norm (Antriebsform):
DIN 3126 / ISO 1173
Weitere Suchbegriffe: bit (phillips), Forum, Bit, 1/4", DIN3126, E6,3, PH3x
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
124
€ 4,95*
ab € 1,39*
€ 2,17*
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 0,88*
€ 2,18*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.