Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forum Bit 1/4" DIN3126 E6,3 PH2x 90 mm zähhart


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Forum Bit 1/4" DIN3126 E6,3 PH2x 90 mm zähhart
Forum Bit 1/4" DIN3126 E6,3 PH2x 90 mm zähhart
Forum Bit 1/4" DIN3126 E6,3 PH2x 90 mm zähhart
Forum Bit 1/4" DIN3126 E6,3 PH2x 90 mm zähhart
Artikel-Nr.:
     5417B-p1675413
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784965279
EAN/GTIN:
     4317784965279
Suchbegriffe:
Bit (Phillips)
Bit PH
PH Bit
Phillips Bit
Bit 1/4" für Kreuzschlitz-Schrauben PH

• DIN 3126-E 6,3, ISO 1173
• Zähhart
• Für den universellen Einsatz

Weitere Informationen:
Hersteller:
Forum
Ausführung:
Bit
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Abtriebsform:
Kreuzschlitz Phillips
Antriebsgröße (in Zoll):
1/4
VDE-geprüft:
Nein
Abtriebsgröße:
2
Vergütung Klingenmaterial:
zähhart
Klingenlänge:
90
Norm (Antriebsform):
DIN 3126 / ISO 1173
Weitere Suchbegriffe: bits ph2, bit (phillips), Forum, Bit, 1/4", DIN3126, E6,3, PH2x
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,16*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.