Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forum Bit 1/4" DIN3126 C6,3 Hex 2 x 25 mm zähhart


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Forum Bit 1/4" DIN3126 C6,3 Hex 2 x 25 mm zähhart
Forum Bit 1/4" DIN3126 C6,3 Hex 2 x 25 mm zähhart
Forum Bit 1/4" DIN3126 C6,3 Hex 2 x 25 mm zähhart
Forum Bit 1/4" DIN3126 C6,3 Hex 2 x 25 mm zähhart
Artikel-Nr.:
     5417B-p1675427
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784965125
EAN/GTIN:
     4317784965125
Suchbegriffe:
Forum
Bit
1/4"
DIN3126
Bit 1/4" für 6-kant-Schrauben

• Zähhart
• DIN 3126-C 6,3, ISO 1173
• Für den universellen Einsatz

Weitere Informationen:
Hersteller:
Forum
Ausführung:
Bit
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Abtriebsform:
Innensechskant
Mit Bohrung:
Nein
Abtriebsgröße:
2
Weitere Suchbegriffe: C6,3, Hex
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
161
€ 4,95*
ab € 0,62*
€ 1,06*
€ 5,95*
ab € 0,63*
€ 1,07*
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 0,28*
€ 1,08*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.