Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forum Bit 1/4" DIN3126 C6,3 T20x 25 mm Torsion


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Forum Bit 1/4" DIN3126 C6,3 T20x 25 mm Torsion
Forum Bit 1/4" DIN3126 C6,3 T20x 25 mm Torsion
Forum Bit 1/4" DIN3126 C6,3 T20x 25 mm Torsion
Forum Bit 1/4" DIN3126 C6,3 T20x 25 mm Torsion
Artikel-Nr.:
     5417B-p1675455
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784965569
EAN/GTIN:
     4317784965569
Suchbegriffe:
Forum
Bit
1/4"
DIN3126
Bit 1/4" für TORX-Schrauben, mit Torsionsbereich

• DIN 3126-C 6,3; ISO 1173
• Zähhart
• Torsionsbereich
• Für den universellen Einsatz

Weitere Informationen:
Torsion:
Ja
Abtriebsgröße:
20
Klingenlänge:
25
Hersteller:
Forum
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Abtriebsform:
Torx
Antriebsgröße (Gewindegröße):
6,3
Antriebsgröße (in Zoll):
1/4
Weitere Suchbegriffe: C6,3, T20x
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
66
€ 4,95*
ab € 0,76*
€ 1,26*
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 0,34*
€ 1,26*
€ 5,95*
ab € 0,76*
€ 1,27*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.