Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forum SDS-max-Bohrer 4Schneider24 x 320/200mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Forum SDS-max-Bohrer 4Schneider24 x 320/200mm
Forum SDS-max-Bohrer 4Schneider24 x 320/200mm
Forum SDS-max-Bohrer 4Schneider24 x 320/200mm
Forum SDS-max-Bohrer 4Schneider24 x 320/200mm
Forum SDS-max-Bohrer 4Schneider24 x 320/200mm
Forum SDS-max-Bohrer 4Schneider24 x 320/200mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p1675587
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784966917
EAN/GTIN:
     4317784966917
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
Betonbohrer
Schlagbohrer
Steinbohrer
SDS-max-Hammerbohrer

• 4-Schneiden-Geometrie
• Speziell gehärtete Oberfläche für erhöhte Bruchfestigkeit beim Hammerbohrbetrieb
• Hohe Bohrgeschwindigkeit und präzises Anbohrverhalten
• Breite Wendelform für guten Bohrfortschritt
• Für Beton, Stein und Mauerwerk

Hinweis: Bei langen Bohrern mit kurzem Bohrer gleichen Durchmessers mindestens 150 mm tief vorbohren.

Weitere Informationen:
Hersteller:
Forum
Schaft:
SDS-max
Gesamtlänge:
320
Arbeitslänge:
200
Durchmesser:
24
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Anzahl der Schneiden:
4
Weitere Suchbegriffe: hammerbohrer sds max 24 mm, hammerbohrer sds max, hammerbohrer, Forum, SDS-max-Bohrer, 4Schneider24, x, 320/200mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
3
€ 4,95*
ab € 43,24*
€ 57,64*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 41,70*
€ 57,91*
€ 5,95*
ab € 62,95*
€ 80,55*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 62,23*
€ 83,56*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,91*
€ 68,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,28*
€ 65,78
pro Stück
ab 3 Stück
€ 53,83*
€ 64,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,28*
€ 61,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,02*
€ 58,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,60*
€ 56,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 47,45*
€ 56,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,70*
€ 49,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.