Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forum SDS-max-Bohrer 4Schneider24 x 320/200mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Forum SDS-max-Bohrer 4Schneider24 x 320/200mm
Forum SDS-max-Bohrer 4Schneider24 x 320/200mm
Forum SDS-max-Bohrer 4Schneider24 x 320/200mm
Forum SDS-max-Bohrer 4Schneider24 x 320/200mm
Forum SDS-max-Bohrer 4Schneider24 x 320/200mm
Artikel-Nr.:
     7NBYA-p1675587
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784966917
EAN/GTIN:
     4317784966917
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
Betonbohrer
Schlagbohrer
Steinbohrer
SDS-max-Hammerbohrer

• 4-Schneiden-Geometrie
• Speziell gehärtete Oberfläche für erhöhte Bruchfestigkeit beim Hammerbohrbetrieb
• Hohe Bohrgeschwindigkeit und präzises Anbohrverhalten
• Breite Wendelform für guten Bohrfortschritt
• Für Beton, Stein und Mauerwerk

Hinweis: Bei langen Bohrern mit kurzem Bohrer gleichen Durchmessers mindestens 150 mm tief vorbohren.

Weitere Informationen:
Durchmesser:
24
Arbeitslänge:
200
Anzahl der Schneiden:
4
Schaft:
SDS-max
Gesamtlänge:
320
Weitere Suchbegriffe: hammerbohrer sds max 24 mm, hammerbohrer sds max, hammerbohrer, Forum, SDS-max-Bohrer, 4Schneider24, x, 320/200mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
3
€ 4,95*
ab € 43,24*
€ 57,64*
€ 4,90*
ab € 41,70*
€ 57,91*
€ 5,95*
ab € 62,95*
€ 80,55*
Lager 7NBYA
3
Frei Haus
ab € 62,23*
€ 83,56*
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,56*
€ 99,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,81*
€ 96,16
pro Stück
ab 3 Stück
€ 78,94*
€ 93,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,45*
€ 90,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,72*
€ 86,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 68,22*
€ 81,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 67,56*
€ 80,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 62,23*
€ 74,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.