Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forum SDS-max-Bohrer 4Schneider30 x 570/450mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Forum SDS-max-Bohrer 4Schneider30 x 570/450mm
Forum SDS-max-Bohrer 4Schneider30 x 570/450mm
Forum SDS-max-Bohrer 4Schneider30 x 570/450mm
Forum SDS-max-Bohrer 4Schneider30 x 570/450mm
Forum SDS-max-Bohrer 4Schneider30 x 570/450mm
Forum SDS-max-Bohrer 4Schneider30 x 570/450mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p1675597
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784967013
EAN/GTIN:
     4317784967013
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
Betonbohrer
Schlagbohrer
Steinbohrer
SDS-max-Hammerbohrer

• 4-Schneiden-Geometrie
• Speziell gehärtete Oberfläche für erhöhte Bruchfestigkeit beim Hammerbohrbetrieb
• Hohe Bohrgeschwindigkeit und präzises Anbohrverhalten
• Breite Wendelform für guten Bohrfortschritt
• Für Beton, Stein und Mauerwerk

Hinweis: Bei langen Bohrern mit kurzem Bohrer gleichen Durchmessers mindestens 150 mm tief vorbohren.

Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Anzahl der Schneiden:
4
Hersteller:
Forum
Schaft:
SDS-max
Gesamtlänge:
570
Arbeitslänge:
450
Durchmesser:
30
Weitere Suchbegriffe: hammerbohrer sds max 30mm, hammerbohrer sds max, hammerbohrer, Forum, SDS-max-Bohrer, 4Schneider30, x, 570/450mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 56,73*
€ 74,67*
8 Tage
10
Frei Haus
ab € 58,46*
€ 74,97*
€ 5,95*
ab € 84,54*
€ 105,51*
2 Tage
8
Frei Haus
ab € 83,56*
€ 107,15*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,67*
€ 88,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,49*
€ 83,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,13*
€ 81,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,86*
€ 78,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,73*
€ 67,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.