Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forum SDS-max-Bohrer 4Schneider30 x 570/450mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Forum SDS-max-Bohrer 4Schneider30 x 570/450mm
Forum SDS-max-Bohrer 4Schneider30 x 570/450mm
Forum SDS-max-Bohrer 4Schneider30 x 570/450mm
Forum SDS-max-Bohrer 4Schneider30 x 570/450mm
Forum SDS-max-Bohrer 4Schneider30 x 570/450mm
Artikel-Nr.:
     7NBYA-p1675597
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784967013
EAN/GTIN:
     4317784967013
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
Betonbohrer
Schlagbohrer
Steinbohrer
SDS-max-Hammerbohrer

• 4-Schneiden-Geometrie
• Speziell gehärtete Oberfläche für erhöhte Bruchfestigkeit beim Hammerbohrbetrieb
• Hohe Bohrgeschwindigkeit und präzises Anbohrverhalten
• Breite Wendelform für guten Bohrfortschritt
• Für Beton, Stein und Mauerwerk

Hinweis: Bei langen Bohrern mit kurzem Bohrer gleichen Durchmessers mindestens 150 mm tief vorbohren.

Weitere Informationen:
Durchmesser:
30
Arbeitslänge:
450
Anzahl der Schneiden:
4
Schaft:
SDS-max
Gesamtlänge:
570
Weitere Suchbegriffe: hammerbohrer sds max, hammerbohrer, betonbohrer 30 mm, Forum, SDS-max-Bohrer, 4Schneider30, x, 570/450mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 55,45*
€ 73,08*
9 Tage
10
Frei Haus
ab € 57,26*
€ 73,41*
€ 5,95*
ab € 84,26*
€ 105,62*
Lager 7NBYA
8
Frei Haus
ab € 83,80*
€ 107,34*
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,34*
€ 127,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,50*
€ 124,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,70*
€ 118,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,26*
€ 113,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,80*
€ 99,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.