Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco 1/2" Steckschlüssel-Einsatz, lang, Sechskant, 28 mm - Einzelhandelsverpackung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bahco 1/2" Steckschlüssel-Einsatz, lang, Sechskant, 28 mm - Einzelhandelsverpackung
Bahco 1/2" Steckschlüssel-Einsatz, lang, Sechskant, 28 mm - Einzelhandelsverpackung
Bahco 1/2" Steckschlüssel-Einsatz, lang, Sechskant, 28 mm - Einzelhandelsverpackung
Bahco 1/2" Steckschlüssel-Einsatz, lang, Sechskant, 28 mm - Einzelhandelsverpackung
Bahco 1/2" Steckschlüssel-Einsatz, lang, Sechskant, 28 mm - Einzelhandelsverpackung
Bahco 1/2" Steckschlüssel-Einsatz, lang, Sechskant, 28 mm - Einzelhandelsverpackung
Bahco 1/2" Steckschlüssel-Einsatz, lang, Sechskant, 28 mm - Einzelhandelsverpackung
Artikel-Nr.:
     5417B-p1676285
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     7314150240265
Suchbegriffe:
Kraftschraubereinsatz
Kraftsteckschlüssel
Kraftsteckschlüssel-Einsatz
Kraftsteckschlüsseleinsatz
  • Gerändelter Schaft zum Festdrehen mit den Fingern
  • Nicht geeignet zur Benutzung mit Elektrowerkzeugen
  • Hochglanzpoliert
  • Hochleistungs-Stahllegierung
  • Weniger Verschleiß und Schäden am Verbindungselement mit Dynamic-Drive-Profil
  • Maximale Lastverteilung und Drehmoment durch den zusätzlichen Flankenbereich
  • Normen: ISO 2725-1/1174-1 und DIN 3120
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
82,6
Ausführung:
Stecknuss
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Ausführung kurz / lang:
lang
VDE-geprüft:
Nein
Abtriebsgröße:
28
Antriebsform:
Vierkant
Antriebsvierkant:
1/2
Hersteller:
Bahco
Außendurchmesser:
42
Schlüsselweite:
28
Abtriebsform:
Außen-Vielzahn (XZN)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 11,24*
€ 16,89*
12 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 11,83*
€ 16,94*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,89*
€ 20,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,33*
€ 19,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,36*
€ 18,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,71*
€ 17,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,30*
€ 17,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,90*
€ 16,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,85*
€ 16,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,24*
€ 13,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.