Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

James & Nicholson Herren Strickfleece Weste JN774 Gr. S light-grey-melange/red


Menge:  Stück  
Produktinformationen
James & Nicholson Herren Strickfleece Weste JN774 Gr. S light-grey-melange/red
James & Nicholson Herren Strickfleece Weste JN774 Gr. S light-grey-melange/red
James & Nicholson Herren Strickfleece Weste JN774 Gr. S light-grey-melange/red
James & Nicholson Herren Strickfleece Weste JN774 Gr. S light-grey-melange/red
James & Nicholson Herren Strickfleece Weste JN774 Gr. S light-grey-melange/red
James & Nicholson Herren Strickfleece Weste JN774 Gr. S light-grey-melange/red
James & Nicholson Herren Strickfleece Weste JN774 Gr. S light-grey-melange/red
Artikel-Nr.:
     5417B-p1680676
Hersteller:
     James & Nicholson
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4053901943682
Suchbegriffe:
Herrenweste
Cardigan
Strick-Jacke
Strickjacke
James & Nicholson Strickfleece Weste mit Stehkragen Herren JN774

Ausführung:
  • Weiches, wärmendes, pflegeleichtes Material in Melange-Optik
  • Außenseite Strick-Optik, Innenseite flauschig weich angeraut
  • Figurbetonende Teilungsnähte
  • Seitliche Taschen mit Reißverschluss, Brusttasche
  • Kontrastfarbige Einfassung an Saum und Armausschnitt
Material:
  • Oberstoff (280 g/m²): 100% Polyester
Weitere Informationen:
Farbe:
light-grey-melange/red
Material:
100% Polyester
Ausführung:
Weste
Internetfarbe:
grau
Hersteller:
James & Nicholson
Größe:
S
Pflegeanleitung:
Maximale Waschtemperatur 30°C, Schonwaschgang
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Form:
ärmellos
Weitere Suchbegriffe: s cardigan, strick jacke, James, &, Nicholson, Herren, Strickfleece, Weste
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 34,70*
€ 46,62*
5 Tage
253
Frei Haus
ab € 36,88*
€ 52,93*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,62*
€ 55,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,87*
€ 54,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,46*
€ 51,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,81*
€ 50,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,02*
€ 50,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 41,98*
€ 49,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,70*
€ 41,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.