Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

James & Nicholson Herren Strickfleece Weste JN774 Gr. S light-grey-melange/red


Menge:  Stück  
Produktinformationen
James & Nicholson Herren Strickfleece Weste JN774 Gr. S light-grey-melange/red
James & Nicholson Herren Strickfleece Weste JN774 Gr. S light-grey-melange/red
James & Nicholson Herren Strickfleece Weste JN774 Gr. S light-grey-melange/red
James & Nicholson Herren Strickfleece Weste JN774 Gr. S light-grey-melange/red
James & Nicholson Herren Strickfleece Weste JN774 Gr. S light-grey-melange/red
James & Nicholson Herren Strickfleece Weste JN774 Gr. S light-grey-melange/red
James & Nicholson Herren Strickfleece Weste JN774 Gr. S light-grey-melange/red
Artikel-Nr.:
     7NBYA-p1680676
Hersteller:
     James & Nicholson
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4053901943682
Suchbegriffe:
Herrenweste
Cardigan
Strick-Jacke
Strickjacke
James & Nicholson Strickfleece Weste mit Stehkragen Herren JN774

Ausführung:
  • Weiches, wärmendes, pflegeleichtes Material in Melange-Optik
  • Außenseite Strick-Optik, Innenseite flauschig weich angeraut
  • Figurbetonende Teilungsnähte
  • Seitliche Taschen mit Reißverschluss, Brusttasche
  • Kontrastfarbige Einfassung an Saum und Armausschnitt
Material:
  • Oberstoff (280 g/m²): 100% Polyester
Weitere Informationen:
Größe:
S
Farbe:
light-grey-melange/red
Ausführung:
Weste
Material:
100% Polyester
Form:
ärmellos
Weitere Suchbegriffe: s cardigan, strick jacke, James, &, Nicholson, Herren, Strickfleece, Weste
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 34,97*
€ 46,68*
Lager 7NBYA
5 Tage
253
Frei Haus
ab € 37,04*
€ 52,99*
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,99*
€ 63,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,31*
€ 62,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,65*
€ 56,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,68*
€ 55,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,63*
€ 54,30
pro Stück
ab 25 Stück
€ 44,27*
€ 52,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,04*
€ 44,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.