Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1680793 Herst.-Nr.: 06188000EV EAN/GTIN: 4059952580944 |
| |
|
| | |
| Bosch beheizbare Sweatjacke / Heizjacke GHH 12+18V XA (Basic Version) ohne Akku
Ausführung:
- Der beheizte Hoodie GHH 12+18V XA ist die perfekte Midlayer-Option gegen kalte Temperaturen und schlechtes Wetter
- Kombiniert mit einer dünnen, wind- und wasserabweisenden Jacke ist er alles, was man braucht, um bei jeder Arbeit warm zu bleiben
- Das Wetter ist immer unberechenbar, aber mit der perfekten Wärmeverteilung dank seiner drei Heizzonen hält dieser Hoodie den Oberkörper den ganzen Tag lang warm
- Die drei Heizstufen, versorgt über Boschs 12-Volt-Akkus, garantieren dauerhafte Wärme
- Der integrierte Port im Akku-Adapter ermöglicht spielend leichtes Laden USB-betriebener Geräte und bietet somit noch mehr Komfort
- Die Versorgung der Heizpads des Hoodies erfolgt über den Ladeadapter GAA 12V-21 und einen 12-Volt-Akku von Bosch (im Lieferumfang enthalten) oder optional über den Ladeadapter GAA 18V-24 und den 18-V-Akku von Bosch (nicht im Lieferumfang enthalten)
Material: Obermaterial: 95 % Polyester, 5 % Spandex; Futter: 100 % Polyester
im Lieferumfang enthalten: Akkuadapter GAA 10.8V-21 Professional (0 618 800 07C)
Um die optimale Heizleistung zu erreichen, sollte der Hoodie eng am Körper anliegen.
bitte Größentabelle beachten Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Form: | langarm | Auswertungsgruppe: | Arbeitskleidung Standard | Lieferumfang:: | ohne Akku | Internetfarbe: | schwarz | Hersteller: | Bosch | Größe: | 3XL | Material: | 95% Polyester / 5% Spandex | Ausführung: | beheizbare Kleidung |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeitsjacke, Arbeitsjacken, Berufsjacke, Akku-Klima-Jacke, Akku-Klimajacke, Akku-Thermojacke, Heizjacken, Herren-Jacke, Herrenjacke, Kapuzenjacke, Sweat-Jacke, Sweatjacke, Sweatshirt-Jacke, Sweatshirtjacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, winterjacke schwarz gr xxxl, herren jacke, herrenjacken xxxl, Bosch, beheizbare, /, Heizjacke, GHH |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 113,77* | € 135,52* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 114,06* | € 135,54* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 115,80* | € 137,81* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 114,04* | € 139,51* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 119,16* | € 142,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|