Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
€ 0,00
 

Bosch beheizbare Weste / Heizweste GHV 12+18V XA (Full Version) mit Akku, Gr. L schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch beheizbare Weste / Heizweste GHV 12+18V XA (Full Version) mit Akku, Gr. L schwarz
Bosch beheizbare Weste / Heizweste GHV 12+18V XA (Full Version) mit Akku, Gr. L schwarz
Bosch beheizbare Weste / Heizweste GHV 12+18V XA (Full Version) mit Akku, Gr. L schwarz
Bosch beheizbare Weste / Heizweste GHV 12+18V XA (Full Version) mit Akku, Gr. L schwarz
Bosch beheizbare Weste / Heizweste GHV 12+18V XA (Full Version) mit Akku, Gr. L schwarz
Bosch beheizbare Weste / Heizweste GHV 12+18V XA (Full Version) mit Akku, Gr. L schwarz
Bosch beheizbare Weste / Heizweste GHV 12+18V XA (Full Version) mit Akku, Gr. L schwarz
Artikel-Nr.:
     5417B-p1680794
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06188000G6
EAN/GTIN:
     4059952580814
Suchbegriffe:
Arbeits-Weste
Arbeitsweste
Workers-Weste
Beheizbare Bekleidung
Bosch beheizbare Weste / Heizweste GHV 12+18V XA (Full Version) mit Akku

Ausführung:
  • Die beheizbare Weste GHV 12+18V XA ist die ideale Wahl für jeden, der sich eine konstante Oberkörperwärme wünscht, ohne dabei auf maximale Bewegungsfreiheit verzichten zu müssen
  • Ihr cleveres Design hält den Körper warm und ermöglicht gleichzeitig intensive körperliche Arbeit, vor allem mit den Armen
  • Die Drei-Zonen-Beheizung dieser Weste sorgt für perfekte Wärmeverteilung und hält den Oberkörper den ganzen Tag lang warm
  • Die drei Heizstufen, versorgt über Boschs 12-V-Akkus, garantieren dauerhafte Wärme
  • Für zusätzlichen Komfort lassen sich USB-betriebene Geräte leicht über den integrierten Port des Akku-Adapters laden
  • Die Heizpads der Jacke werden über den Ladeadapter GAA 12V-21 und einen 12-Volt-Akku von Bosch (im Lieferumfang enthalten) oder optional über den Ladeadapter GAA 18V-24 und den 18-Volt-Akku von Bosch versorgt (nicht im Lieferumfang enthalten)
Material:
Obermaterial: 95 % Polyester, 5 % Spandex; Futter: 100 % Polyester

Lieferumfang:
Akkuadapter GAA 12V-21 Professional (0 618 800 079)
Ladegerät GAL 12V-20 Professional
1 x Akku GBA 12V 2.0Ah (1 600 Z00 02X)

Um die optimale Heizleistung zu erreichen, sollte die Jacke eng am Körper anliegen.
bitte Größentabelle beachten
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Lieferumfang::
mit Akku
Internetfarbe:
schwarz
Hersteller:
Bosch
Größe:
L
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Form:
ärmellos
Material:
95% Polyester / 5% Spandex
Ausführung:
beheizbare Kleidung
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 134,37*
€ 162,44*
5 Tage
2
Frei Haus
ab € 135,81*
€ 162,99*
10 Tage
5
Frei Haus
ab € 137,79*
€ 164,52*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 150,04*
€ 177,70*
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 151,35*
€ 178,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,44*
€ 193,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,65*
€ 185,22
pro Stück
ab 3 Stück
€ 155,28*
€ 184,78
pro Stück
ab 4 Stück
€ 154,91*
€ 184,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,78*
€ 179,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,53*
€ 170,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,37*
€ 159,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
06188000EC
€ 139,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.