Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

James & Nicholson Latzhose mit funktionellen Details JN833 Gr. 42 dark-green/black


Menge:  Stück  
Produktinformationen
James & Nicholson Latzhose mit funktionellen Details JN833 Gr. 42 dark-green/black
James & Nicholson Latzhose mit funktionellen Details JN833 Gr. 42 dark-green/black
James & Nicholson Latzhose mit funktionellen Details JN833 Gr. 42 dark-green/black
James & Nicholson Latzhose mit funktionellen Details JN833 Gr. 42 dark-green/black
James & Nicholson Latzhose mit funktionellen Details JN833 Gr. 42 dark-green/black
James & Nicholson Latzhose mit funktionellen Details JN833 Gr. 42 dark-green/black
James & Nicholson Latzhose mit funktionellen Details JN833 Gr. 42 dark-green/black
Artikel-Nr.:
     5417B-p1681801
Hersteller:
     James & Nicholson
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4053901968449
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
arbeitslatzhose grün
arbeitslatzhose
James & Nicholson Latzhose mit funktionellen Details JN833

Ausführung:
  • Robustes, strapazierfähiges Mischgewebe
  • Dehnbarer Bund mit Gürtelschlaufen
  • Latz mit längenverstellbaren, elastischen Trägern
  • Mit CORDURA® verstärkte Kniepolstertasche
  • Reißfeste Dreifachnaht
  • Schubtaschen, diverse Werkzeugtaschen
  • 2 Taschen mit Reißverschluss
  • Zollstocktasche, Stiftefächer, Handytasche
  • Reflexelemente (ohne Schutzfunktion/keine PSA) an Vorder- und Rückseite
  • 60° waschbar, trocknergeeignet
Material:
Oberstoff (260 g/m²): 65% Polyester, 35% Baumwolle
Besatz: 100% Polyamid

Weitere Informationen:
Hersteller:
James & Nicholson
Größe:
42
Farbe:
dark-green/black
Material:
65% Polyester / 35% Baumwolle
Gewicht:
260 g/m²
Pflegeanleitung:
Maximale Waschtemperatur 60°C, Normalwaschgang
Internetfarbe:
grün
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Form:
lang
Ausführung:
Latzhose
Weitere Suchbegriffe: arbeitslatzhose 42, James, &, Nicholson, Latzhose, mit, funktionellen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,50*
€ 83,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,73*
€ 81,79
pro Stück
ab 3 Stück
€ 68,56*
€ 81,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,23*
€ 78,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,30*
€ 76,52
pro Stück
ab 25 Stück
€ 64,29*
€ 76,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,61*
€ 63,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.