Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VIGOR Edelstahl-Arbeitsplatte, 2404 x 500 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
VIGOR Edelstahl-Arbeitsplatte, 2404 x 500 mm
VIGOR Edelstahl-Arbeitsplatte, 2404 x 500 mm
VIGOR Edelstahl-Arbeitsplatte, 2404 x 500 mm
VIGOR Edelstahl-Arbeitsplatte, 2404 x 500 mm
VIGOR Edelstahl-Arbeitsplatte, 2404 x 500 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p1735211
Hersteller:
     Vigor
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4047728073196
Suchbegriffe:
Arbeitsplatte Werkbank
Werkbankarbeitsplatten
Werkbankplatte
arbeitsplatte werkbank 1600 x 1000 ...
  • Befestigung auf Schrankwand-Unterschränken
  • Edelstahl-Arbeitsplatte kombiniert ∙ groß
  • Robuste Edelstahl-Arbeitsplatte zur Ausrüstung des Schrankwand-Systems

Ob Edelstahl oder Holz – beides ist gut!
Holz- und Edelstahlausführung
Viele mögen es clean und glänzend, andere wiederum rustikal.
Unsere Edelstahl-Arbeitsplatten sind robust und unvergleichlich schön.
Die strukturierte Oberfläche verleiht Deinem Arbeitsplatz Design und Ästhetik.
Die Holz-Arbeitsplatten hingegen bringen Farbe an Deinen Arbeitsplatz.
Die mehrfach beschichtete Multiplex-Platte aus Deutschland ist stabil und werkstatttauglich.
Hier triffst Du definitiv keine Fehlentscheidung!

  • Abmessungen / Länge: 2404 mm x 500 mm x 40 mm

Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Modell:
weitere
Hersteller:
VIGOR
Höhe:
40 mm
Breite:
500 mm
Länge:
2404 mm
Material:
Stahl, rostfrei
Weitere Suchbegriffe: arbeitsplatte werkbank, VIGOR, Edelstahl-Arbeitsplatte,, 2404, x, 500, mm
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 647,81*
€ 748,77*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 654,22*
€ 752,16*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 658,06*
€ 755,30*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 671,96*
€ 773,78*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 646,72*
€ 780,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 773,78*
€ 920,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 764,99*
€ 910,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 746,94*
€ 888,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 721,10*
€ 858,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 671,96*
€ 799,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.