Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VIGOR Lochwandplatte, 676 x 985 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
VIGOR Lochwandplatte, 676 x 985 mm
VIGOR Lochwandplatte, 676 x 985 mm
VIGOR Lochwandplatte, 676 x 985 mm
VIGOR Lochwandplatte, 676 x 985 mm
VIGOR Lochwandplatte, 676 x 985 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p1735223
Hersteller:
     Vigor
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4047728073004
Suchbegriffe:
Lochplatte
Lochplattensystem
Lochtafel
Lochwand
Lochwandplatte ∙ 676 x 985 mm

  • Kompatibel mit VIGOR Werkzeughaken Sätzen

  • Abmessungen / Länge: 676 mm x 985 mm
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Modell:
weitere
Hersteller:
VIGOR
Breite:
985 mm
Länge:
676 mm
Weitere Suchbegriffe: lochplatte, VIGOR, Lochwandplatte,, 676 x 985 mm
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 62,36*
€ 82,34*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 64,32*
€ 82,55*
7 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 65,55*
€ 84,10*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 65,82*
€ 84,48*
6 Tage
18
€ 4,95*
ab € 66,65*
€ 85,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,34*
€ 97,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,61*
€ 94,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,41*
€ 90,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,47*
€ 86,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,36*
€ 74,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.