Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1735357 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4047728069625 |
| |
|
| | |
| - Einhandverstellung der Schlüsselweite durch Verstellrad am Schlüsselkopf
- Maulstellung 15° abgewinkelt
- Gut lesbare mm-Skala am Schlüsselkopf
- Schlanker, stabiler Griff
- Aufhängeloch
- Abmessungen / Länge: 150 mm
Weitere Informationen: | | Auswertungsgruppe: | Handwerkzeug | Hersteller: | VIGOR | Ausführung: | Rollgabelschlüssel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: rollgabelschlüssel, VIGOR, Rollgabelschlüssel,, verstellbar,, -, 24 mm,, 150 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 9,33* | € 13,06* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 10,00* | € 13,96* | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 10,46* | € 15,24* | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 11,24* | € 15,76* | | | | | 6 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 11,29* | € 15,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|