Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1735412 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4047728061155 |
| |
|
| | |
| - Antrieb: Vierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll)
- Abtrieb: Innen Vielzahn Profil XZN
- Schlüsselweite: ∙ M6
- Abmessungen / Länge: 93 mm
- Für Handbetätigung
Weitere Informationen: | | Gesamtlänge: | 93 | Ausführung: | Stecknuss | Auswertungsgruppe: | Handwerkzeug | Ausführung kurz / lang: | kurz | Abtriebsform: | Innen-Vielzahn (XZN) | Abtriebsgröße: | 6 | Antriebsform: | Vierkant | Antriebsvierkant: | 3/8 | Hersteller: | VIGOR |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: VIGOR, Innenvielzahn, Schraubendreher-Einsatz, (XZN),, Vierkant, hohl |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 3,84* | € 5,58* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 4,09* | € 5,98* | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 4,34* | € 6,73* | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 4,67* | € 6,76* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 4,64* | € 6,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|