Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1735459 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4047728057455 |
| |
|
| | |
| - Antrieb: Vierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll)
- Abtrieb: Innen TORX® Profil
- Schlüsselweite: ∙ T30
- Abmessungen / Länge: 49 mm
- Für Handbetätigung
Weitere Informationen: | | Gesamtlänge: | 49 | Ausführung: | Stecknuss | Auswertungsgruppe: | Handwerkzeug | Ausführung kurz / lang: | kurz | Abtriebsform: | Innen-TORX | Abtriebsgröße: | 30 | Antriebsform: | Vierkant | Antriebsvierkant: | 3/8 | Hersteller: | VIGOR | Schlüsselweite: | 30 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 2,23* | € 3,26* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 2,41* | € 3,49* | | | | | 6 Tage | | | 25 | | Frei Haus | ab € 2,69* | € 3,94* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 2,73* | € 3,95* | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 2,53* | € 4,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|