Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1736254 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4047728069496 |
| |
|
| | |
| - Flaches Einsatz-Profil – Direktes Ansetzen an der Mutter / Verschraubung
- Steckschlüssel-Einsätze ohne Einlauffase
- Superkurze Einsätze ermöglichen Arbeiten an sehr engen Stellen
- Durchgängige Steckschlüsseleinsätze ermöglichen Arbeiten an Stehbolzen
- Steckschlüssel-Einsätze mit Außensechskant SW 11 mm zur Betätigung mit Ring-, oder Maulschlüssel
Warum „superflach“? Der nutzbare Arbeitsraum an Fahrzeugen, Maschinen, Automaten etc. wird enger und kleiner. Die verwendeten Werkzeuge sind oft zu groß und passen daher nicht mehr in den Arbeitsbereich Die VIGOR-Lösung: Superflache Steckschlüsseleinsätze Vorteile: - Der zur Hälfte in der Knarre versenkte Einsatz bewirkt mehr Platz bei beengten Arbeitsverhältnissen
- Das Entfallen der Einlauffase ermöglicht direktes Aufsetzen des Einsatzes auf dem Sechskant-Schraubenkopf – selbst bei extrem flachen Verschraubungen und bringt dem Anwender eine hohe Kraftübertragung
- Direktes Aufsetzen auf die Verschraubung schließt Beschädigung beim Schraubvorgang aus
- Antrieb: Vierkant hohl 6,3 mm (1/4 Zoll)
- Abtrieb: Außen Sechskant Profil
- Schlüsselweite: 13 mm
Weitere Informationen: | | Ausführung: | Stecknuss | Auswertungsgruppe: | Handwerkzeug | Ausführung kurz / lang: | kurz | Mit Gelenk: | Nein | Abtriebsgröße: | 13 | Antriebsform: | Vierkant | Antriebsvierkant: | 1/4 | Hersteller: | VIGOR | Abtriebsform: | Außensechskant | Schlüsselweite: | 13 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, 1/4 zoll knarrenkasten, sechskant steckschlüsseleinsatz, VIGOR, Sechskant, Steckschlüsseleinsatz,, superflach,, Vierkant, hohl |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 5 | | € 5,45* | ab € 2,59* | € 3,71* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 2,58* | € 3,74* | | | | | 12 Tage | | | 5 | | € 5,49* | ab € 2,62* | € 3,79* | | | | | 6 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 2,57* | € 3,79* | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 2,40* | € 3,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|