Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1736404 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4047728058117 |
| |
|
| | |
| - Antrieb: Sechskant massiv 6,3 (1/4 Zoll)
- Abtrieb: Vierkant massiv 6,3 mm (1/4 Zoll)
- Abmessungen / Länge: 25 mm
- Für Handbetätigung
Weitere Informationen: | | Hersteller: | VIGOR | Länge: | 30 | Auswertungsgruppe: | Handwerkzeug | Abtriebsgröße: | 6,3 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: VIGOR, Adapter,, Sechskant, massiv, 6,3, (1/4"), |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 1,16* | € 1,71* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 1,24* | € 1,83* | | | | | 7 Tage | | | 10 | | € 5,45* | ab € 1,41* | € 2,03* | | | | | 13 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 1,42* | € 2,03* | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 1,34* | € 2,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|